Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52711 luftkvarn, 15000 rpm, 5-3/4 | AB8FQR 25H932

DYNABRADE 52711 luftkvarn, 15000 rpm, 5-3/4"

Finns i lager
Artikel: AB8FQR Modell: 52711Korsreferens: 25H932

Få det Maj 6, Måndag
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
11 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkvarn
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.25
CFM @ Full belastning21
DutyTung
AvgasrörBakre
Gratis hastighet15,000 rpm
Kvarn typTyp 27
Hantera materialKomposit
HP0.4
LåsNej
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd5.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.233
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidHjuldiameterCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHPPris
DYNABRADE 50340 luftkvarn 11000 varv / min 8 tum längd | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 till 5 "32Bakre11,000 rpm0.711 744 kr
DYNABRADE 52630 Luftkvarn 13 500 rpm 10 tum längd | AB8FQF 25H922 5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43rotations~~POS=TRUNC13,500 rpm1.312 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52711 luftkvarn, 15000 rpm, 5-3/4"
11 622 kr /enhet