Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52630 Luftkvarn 13 500 rpm 10 tum längd | AB8FQF 25H922

DYNABRADE 52630 Luftkvarn 13 500 Rpm 10 Tum Längd

Finns i lager
Artikel: AB8FQF Modell: 52630Korsreferens: 25H922
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
12 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkvarn
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.75
CFM @ Full belastning43
DutyTung
Avgasrörrotations~~POS=TRUNC
Gratis hastighet13,500 rpm
Kvarn typTyp 27
Hantera materialKomposit
HP1.3
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd10 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidHjuldiameterCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHPPris
DYNABRADE 50340 luftkvarn 11000 varv / min 8 tum längd | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 till 5 "32Bakre11,000 rpm0.711 744 kr
DYNABRADE 52711 luftkvarn, 15000 rpm, 5-3/4" | AB8FQR 25H932 527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Bakre15,000 rpm0.411 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52630 Luftkvarn 13 500 Rpm 10 Tum Längd
12 719 kr /enhet