Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52722 Luftkvarn 20000 rpm 14-3 / 8 tum längd | AB8FQV 25H935

DYNABRADE 52722 Luftkvarn 20000 Rpm 14-3/8 Tum Längd

Finns i lager
Artikel: AB8FQV Modell: 52722Korsreferens: 25H935

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkvarn
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid11
CFM @ Full belastning44
DutyTung
AvgasrörBakre
Gratis hastighet20,000 rpm
Kvarn typTyp 1 kon / kontakt
Hantera materialKomposit
HP1
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd14.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)11.02
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetPris
DYNABRADE 52721 Luftkvarn 18000 varv / min 14-3 / 8 tum längd | AB8FQU 25H934 52721104018,000 rpm10 757 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52722 Luftkvarn 20000 Rpm 14-3/8 Tum Längd
11 299 kr /enhet