Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 53078 Luftborr Industriell In-line 1/4 tum | AB8FRA 25H940

DYNABRADE 53078 Air Drill Industrial In-line 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB8FRA Modell: 53078Korsreferens: 25H940
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
10 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.1
LagerBoll
Chuckstorlek1 / 4 "
Borrchuck typNycklad
DutyIndustri
Gratis hastighet3200 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialGummi
HP0.4
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd10.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
StilI kö
GasspjällstypSpak
Verktygsvikt1.80 lb.
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.14
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdVerktygsviktPris
DYNABRADE 53037 Luftborr Industriell In-line 1/4 tum | AB8FQY 25H938 530373.820,000 rpm0.53 / 8 "7"1.50 lb.7 473 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 53078 Air Drill Industrial In-line 1/4 tum
10 239 kr /enhet