Finish: Slät (ribbad) , Höjd: 12 "till 4" , Innerhöjd: 2 1 / 2 " , Innerlängd: 20 1 / 2 " , Inre bredd: 15 7 / 16 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 30 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 11 , Antal Divider Slots Kort: 15 , Ytterhöjd: 3" , Ytterlängd: 22 3 / 8 " , Yttre bredd: 17 3 / 8 " , Bredd: 16 "till 18"
33223 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor
Akro-Mils 33223-serien Akro-Grid delbara plastförvaringslådor är idealiska för att organisera, lagra och flytta små föremål, verktyg och tillbehör. De finns i röd, blå och grå färgvarianter.
Funktioner
- De kommer integrerade med spår eller slitsar som passar avdelare och skapar hundratals anpassade fack för enkel förvaring.
- Dessa lådor har kraftiga staplingsfälgar och yttre ribbor för att ge extra styrka när de är fullt lastade.
- De är sammansatta av polypropenmaterial som motstår de flesta lösningsmedel och kemikalier, samt förhindrar sprickbildning eller böjning av lådan.
- Dessa enheter har ett gallersystem som inkluderar galler gjutna med en bokstav/siffra för enkel spårning av delar.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 33023 Lock: Detta genomskinliga lock snäpper säkert på dessa lådor för en tät passform. Det hjälper till att hålla innehållet rent från skräp och ger fullständig synlighet av innehållet. Den har också gjutna hörnstyrningar för att möjliggöra snabb och enkel stapling.
Vanliga frågor
Kan avdelaren tas bort eller flyttas i dessa lådor?
Ja, avdelare kan enkelt tas bort eller flyttas för att skapa anpassade fack enligt applikationens behov.
Är dessa lådor kompatibla med andra produkter?
Akro-Mils 33223-seriens avdelarboxar är kompatibla med ställ, hyllor och automatiserad materialhanteringsutrustning.
Kan jag stapla ihop dessa lådor?
Ja, dessa avdelarlådor kan staplas ovanpå varandra för att ge effektivt förvaringsutrymme i garage, lager och tillverkningsenheter.