Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 54359 Luftformkvarn rät vinkel 18k varv / min 0.7 hk 41cfm | AA4VKD 13F681

DYNABRADE 54359 Air Die Grinder rät vinkel 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm

Finns i lager
Artikel: AA4VKD Modell: 54359Korsreferens: 13F681
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
11 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.25
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning41.0
Hylsa1 / 4 "
AvgasrörBakre
Gratis hastighet18,000 rpm
Kvarn typRätt vinkel
Hantera materialKomposit
HP0.7
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd7.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
Rät vinkellängd2-29 / 32 "
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.54
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Växellös, lätt

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
DYNABRADE 52212 Air Die Grinder rät vinkel 20k Rpm 0.5 Hp 28cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0Front20,000 rpm0.51 / 4 "6"8 030 kr
DYNABRADE 52290 Luftformkvarn rät vinkel 20k varv / min 0.7 hk 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Front20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "8 933 kr
DYNABRADE 54343 Luftformkvarn rät vinkel 12k rpm 0.7 hk 38cfm | AA4VKC 13F680 543439.538.0Bakre12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "12 251 kr
DYNABRADE 54363 luftslipmaskin, rät vinkel, 18000 rpm, 0.7 hk, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Bakre18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "14 836 kr
DYNABRADE 46000 Luftformkvarn rät vinkel 12k varv / min 0.4 hk 25cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0Bakre12,000 rpm0.41 / 4 "8"10 984 kr
DYNABRADE 46001 Luftformkvarn rät vinkel 15k varv / min 0.4 hk 25cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0Bakre15,000 rpm0.41 / 4 "8"11 207 kr
DYNABRADE 46002 Luftformkvarn rät vinkel 20k varv / min 0.4 hk 25cfm | AB8FLQ 25H834 460026.2525.0Bakre20,000 rpm0.41 / 4 "8"11 557 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 54359 Air Die Grinder rät vinkel 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm
11 808 kr /enhet