Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 94855 Snubberslang 0.32 tum x 60 tum 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt | AA4VKZ 13F701

DYNABRADE 94855 Snubberslang 0.32 tum x 60 tum 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA4VKZ Modell: 94855Korsreferens: 13F701
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnubber slang
FärgKricka
OmslagsmaterialTermoplastiskt gummi
Slang inuti Dia.5 / 16 "
Slanglängd60 "
Slang utanför Dia.1 / 2 "
Max. Tryck300 psi
SäkerhetsfaktorN / A
Vridbart materialGlas, fylld nylonkomposit
Temp. Räckvidd68 till 140 F
RörmaterialPVC Anti-slipande polyuretan och termoplastisk gummiförening
TypKopplad montering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8467920090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-montering (in.) (1/4)
    • (M) NPT-montering (in.) (1/4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 94855 Snubberslang 0.32 tum x 60 tum 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt
861SEK /enhet