DYNAFORM 871080 Vinkel Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 tum Ben 20 fot | AD6VCA 4AUT3

DYNAFORM 871080 Vinkel Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 tum Ben 20 fot

Finns i lager
Artikel: AD6VCA Modell: 871080Korsreferens: 4AUT3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkellager
VinkelY
FärgMörkgrå
FinishSmooth
Benlängd2 "x 1-1 / 2"
Benlängdstolerans+/- 0.094 "
Längd20ft.
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialVinyl Ester brandhämmande harts (VEFR)
Max. Temp.180 grader F
Min. Temp. Betyg-100 grader F
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdPris
DYNAFORM 871060 Vinkel Y Vefr 1/4 T 1 x 1 1/2 tum Ben 20 fot | AD6VBY 4AUT1 8710601 "x 1-1 / 2"7 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 871080 Vinkel Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 tum Ben 20 fot
7 067 kr /enhet