DYNALON 109934 Laboratoriefack 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161

DYNALON 109934 Laboratoriebricka 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe

Finns i lager
Artikel: AF3QRV Modell: 109934Korsreferens: 8C161

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFack
Höjd3.75 "
Längd23.25 "
MaterialHDPE
Bredd29.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)77.98
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMaterialBreddPris
DYNALON 109904 Laboratoriebricka 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "polypropylen17.5 "-
RFQ
DYNALON 109854 Laboratoriefack runt 3 x 15 Diameter Poly | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-polypropylen15 2 / 5 "2 051 kr
DYNALON 109834 Labbricka Rund 6 x 24 Diameter Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "2 578 kr
DYNALON 209295-0001 Bricka HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 Inch | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HIPS5 9 / 10 "162SEK
DYNALON 209295-0002 Bricka HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 Inch | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HIPS3 9 / 10 "192SEK
DYNALON 209295-0003 Bricka HIPS 1-3/5x10x13-9/10 Inch | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "339SEK
DYNALON 209295-0004 Bricka HIPS 3-1 / 5x10x13-9 / 10 tum | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 109934 Laboratoriebricka 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe
2 325 kr /enhet