Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 209295-0002 Bricka HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 Inch | AH2AYE 24AN10

DYNALON 209295-0002 Tray HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 Inch

Finns i lager
Artikel: AH2AYE Modell: 209295-0002Korsreferens: 24AN10
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
192SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFack
Höjd1 1 / 5 "
Längd5 9 / 10 "
MaterialHIPS
Bredd3 9 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMaterialBreddPris
DYNALON 109904 Laboratoriebricka 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "polypropylen17.5 "-
RFQ
DYNALON 109934 Laboratoriefack 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "2 325 kr
DYNALON 109854 Laboratoriefack runt 3 x 15 Diameter Poly | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-polypropylen15 2 / 5 "2 051 kr
DYNALON 109834 Labbricka Rund 6 x 24 Diameter Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "2 578 kr
DYNALON 209295-0001 Bricka HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 Inch | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HIPS5 9 / 10 "162SEK
DYNALON 209295-0003 Bricka HIPS 1-3/5x10x13-9/10 Inch | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "339SEK
DYNALON 209295-0004 Bricka HIPS 3-1 / 5x10x13-9 / 10 tum | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 209295-0002 Tray HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 Inch
192SEK /enhet