Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 375985 Kyvettomrörare, Ps, 120 mm LX 3 mm Dia, 1000 PK | CR2ZZT 12C180

DYNALON 375985 Kyvettomrörare, Ps, 120 mm L X 3 mm Dia, 1000 PK

Finns i lager
Artikel: CR2ZZT Modell: 375985Korsreferens: 12C180
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
1 150 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmrörare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelStorlekförp. Antal.Pris
DYNALON 303515-0003 Rörstångägg 5/8x1.25 Ptfe | AF4AUK 8NDV4 303515-0003Rör om baren5/8 x 1 1/4 "1226SEK
DYNALON 303694 Ptfe omrörningsstång 2 x 1/4 - Förpackning med 10 | AF4TBM 9J250 303694Rör om baren2 x 3/10 x 3/10 "10926SEK
DYNALON 303515-0007 Stång, ägg, 3/4 tum x 2 1/2 tum | CP4AEY 9KYG3 303515-0007Rör om baren-1403SEK
DYNALON 303275-0007G Omrörarstång, PTFE, oktagonal, 5/16 tum x 1 1/2 tum, 6 PK | CP4AEZ 401R69 303275-0007GOmrörningsbar-6540SEK
DYNALON 303275-0018G Omrörarstång, PTFE, Octagonal, 3/8 tum x 2 tum | CP4AFA 401R67 303275-0018GOmrörningsbar-1155SEK
DYNALON 303515-0001 Omrörarstång, PTFE, ägg, 3/8 tum x 3/4 tum | CP4AFB 401R38 303515-0001Omrörningsbar-1201SEK
DYNALON 303475 Omrörarstång, PTFE, Micro, 1.5 mm x 8 mm | CP4AFC 401R24 303475Omrörningsbar-191SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 375985 Kyvettomrörare, Ps, 120 mm L X 3 mm Dia, 1000 PK
1 150 kr /packa