REELCRAFT Slangrullar, 1 tums inre diameterslang, 3000 PSI


Filter
lager: Permanent smord , Färg: Red , Konstruktion: Svetsad ram , Avsluta: Pulverlackat , Slang ID: N , Slang Invändig Dia.: 1" , Max. Temp. Område (F): 225 grader F , Motorspänning: 12 VDC , Montering: Hålmönster , Rulleinlopp: 1 "(F) NPT , Tätningstyp: AFLAS
StilModellVäxeltypHöjdSlanglängdLängdBreddPris (ex moms)
A
HC1200-19-18 1
Handvev21 "105ft.19 "34 "11 626 SEK
A
HC1200-23-18 1
Handvev25.13 "150ft.23 "34 "12 413 SEK
B
EP1200-23-28 1
Motor25.13 "230ft.23 "40.5 "19 508 SEK

Slangrullar, 1 tums inre diameterslang, 3000 PSI

Reelcraft slangupprullare är monterade på golv, väggar eller lastbilar för att lagra, linda och varva ner luft-, vatten- och kemikalieslangar för att skydda dem från skador på grund av trassel och kinkningar. De har en pulverlackerad kraftig stålkonstruktion för strukturell styrka och korrosionsbeständighet. Dessa rullar har handvevar eller elmotorer med växeldrivning för att dra in slangar. Välj från ett brett utbud av dessa rödfärgade slangrullar för att hålla 1-tums slangar med inre diameter i längder från 105 till 230 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?