Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 610855-0006 Slang 50 fot klar | AC8AYP 39H775

DYNALON 610855-0006 Slang 50 fot klar

Finns i lager
Artikel: AC8AYP Modell: 610855-0006Korsreferens: 39H775

Få det Maj 22, Onsdag
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
830SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius1.125 "
FärgRensa
HårdhetStrand A: 68
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd50ft.
MaterialPVC
Utanför Dia.3 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. RäckviddUpp till 212 grader F.
Draghållfasthet2000 psi
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8955
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 610855-0006 Slang 50 fot klar
830SEK /enhet