Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 24vdc | AD6PUB 46Z647

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AD6PUB Modell: 145750.03Korsreferens: 46Z647
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
3 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
Volymkoefficient1.4
NEMA-klassificeringNEMA 4, 4X
Totala höjden1 7 / 64 "
Total längd5.25 "
Total bredd1.5 "
Pilotportstorlek1 / 4 "NPT
Rörstorlek1 / 4 "
Energiförbrukning3W
tryck~~POS=TRUNC37 till 150 psi
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
DYNAQUIP -KONTROLLER 145750.04 Magnetventil för luftreglering 1/4 tum 12vdc | AG6TZH 46Z648 145750.0412 VDC3 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 24vdc
3 019 kr /enhet