Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP-REGLER VAE2.A00P 1 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 tum

Finns i lager
Artikel: AA8ZEA Modell: VAE2.A00P 1Korsreferens: 1AWU6
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
2 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialKolstål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialGjutstål
Hantera typSpärrspärr
Max. Tryck4600 psi WOG
Rörstorlek1"
Portfull
TätningsmaterialNitril
SittmaterialDelrin (R)
StammaterialKolstål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 175 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3265
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekStammaterialVentilstrukturPris
DYNAQUIP-KONTROLLER VAE2.A0 1 1/4 Kolstålkulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4KolstålGjutstålSpak4600 psi WOG1.25 "Kolstål2-Piece4 340 kr
DYNAQUIP-KONTROLLER VAE2.A0 1 1/2 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2KolstålGjutstålSpak4600 psi WOG1.5 "Kolstål2-Piece5 699 kr
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/4 kolstål kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4KolstålGjutning av zinkSpärrspärr7000 psi WOG1 / 4 "Kolstål3-Piece1 130 kr
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 3/8 Kolstålkulventil Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8KolstålGjutning av zinkSpärrspärr7000 psi WOG3 / 8 "Kolstål3-Piece1 448 kr
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/2 kolstålkulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2KolstålGjutning av zinkSpärrspärr5800 psi WOG1 / 2 "Kolstål3-Piece1 218 kr
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 3/4 kolstålkulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4KolstålGjutstålSpärrspärr4600 psi WOG3 / 4 "Kolstål3-Piece1 867 kr
DYNAQUIP-KONTROLLER VAE2.A0 1/4 Kolstålkulventil Inline Fnpt 1/4 In | AE8FLM 6CX22 VAE2.A0 1/4Förkromat kolstålGjutet zinklegeringSpak7000 psi WOG1 / 4 "Förnicklat stål3-Piece840SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 tum
2 205 kr /enhet