Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1522-125250 Slang flexibel polypropen 1/8 tums ID | AD6XUK 4CHA1

E JAMES & CO 1522-125250 Slang flexibel polypropen 1/8 tums ID

Finns i lager
Artikel: AD6XUK Modell: 1522-125250Korsreferens: 4CHA1
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
918SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius2.5 "
FärgSvart
HårdhetShore R: 70
Inuti Dia.1 / 8 "
Längd100ft.
Materialpolypropylen
Max. Tryck270 PSI
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 122F
Draghållfasthet3800 psi
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1522-170250 Slang flexibel polypropen .170 tum ID | AD6XUL 4CHA2 1522-1702502.5 "0.170 "150 psi1 / 4 "0.040 "618SEK
E JAMES & CO 1522-250375 Slang flexibel polypropen 1/4 tums ID | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "1 098 kr
E JAMES & CO 1522-375500 Slang flexibel polypropen 3/8 tums ID | AD6XUN 4CHA4 1522-3755005"3 / 8 "110 psi1 / 2 "1 / 16 "1 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1522-125250 Slang flexibel polypropen 1/8 tums ID
918SEK /enhet