E JAMES & CO 1522-375500 Slang flexibel polypropen 3/8 tums ID | AD6XUN 4CHA4

E JAMES & CO 1522-375500 Slang flexibel polypropen 3/8 tums ID

Finns i lager
Artikel: AD6XUN Modell: 1522-375500Korsreferens: 4CHA4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius5"
FärgSvart
HårdhetShore R: 70
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd100ft.
Materialpolypropylen
Max. Tryck110 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 till 122F
Draghållfasthet3800 psi
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1522-125250 Slang flexibel polypropen 1/8 tums ID | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "918SEK
E JAMES & CO 1522-170250 Slang flexibel polypropen .170 tum ID | AD6XUL 4CHA2 1522-1702502.5 "0.170 "150 psi1 / 4 "0.040 "618SEK
E JAMES & CO 1522-250375 Slang flexibel polypropen 1/4 tums ID | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "1 098 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1522-375500 Slang flexibel polypropen 3/8 tums ID
1 058 kr /enhet