Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Vitonslang 3/16 tum Id 7/16 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XWJ 4CHG1

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Vitonslang 3/16 tum Id 7/16 tum Ytterdiameter 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD6XWJ Modell: 1525S-187438-25Korsreferens: 4CHG1

Få det Maj 8, Onsdag
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
11 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart
HårdhetStrand A: 60
Inuti Dia.3 / 16 "
Längd25ft.
MaterialViton
Utanför Dia.7 / 16 "
Temp. Räckvidd-40 till 400 F.
Tolerans+/- 0.025 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHårdhetUtanför Dia.Temp. RäckviddToleransVägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1525S-187312-25 Vitonslang 3/16 tum Id 5/16 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XWH 4CHF9 1525S-187312-25Strand A: 605 / 16 "-40 till 400 F.+/- 0.020 "1 / 16 "4 804 kr
E JAMES & CO 1525F-187312-25 Vitonslang 3/16 tum Id 5/16 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XXH 4CHJ5 1525F-187312-25Strand A: 755 / 16 "-30 till 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "4 048 kr
E JAMES & CO 1525F-187438-25 Vitonslang 3/16 tum Id 7/16 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XXJ 4CHJ6 1525F-187438-25Strand A: 757 / 16 "-30 till 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "9 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Vitonslang 3/16 tum Id 7/16 tum Ytterdiameter 25 fot
11 468 kr /enhet