Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1525S-500625-25 Viton slang 1/2 tum Id 5/8 tum ytterdiameter 25 fot | AD6XWU 4CHH1

E JAMES & CO 1525S-500625-25 Vitonslang 1/2 tum Id 5/8 tum Ytterdiameter 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD6XWU Modell: 1525S-500625-25Korsreferens: 4CHH1
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
9 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart
HårdhetStrand A: 60
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd25ft.
MaterialViton
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 400 F.
Tolerans+/- 0.025 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHårdhetUtanför Dia.Temp. RäckviddToleransVägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton slang 1/2 tum Id 3/4 tum yttre diameter 25 fot | AD6XWV 4CHH2 1525S-500750-25Strand A: 603 / 4 "-40 till 400 F.+/- 0.032 "1 / 8 "18 895 kr
E JAMES & CO 1525F-500625-25 Vitonslang 1/2 tum Id 5/8 tum ytterdiameter 25 fot | AD6XXU 4CHK6 1525F-500625-25Strand A: 755 / 8 "-30 till 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "8 496 kr
E JAMES & CO 1525F-500750-25 Vitonslang 1/2 tum Id 3/4 tum ytterdiameter 25 fot | AD6XXV 4CHK7 1525F-500750-25Strand A: 753 / 4 "-30 till 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "20 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1525S-500625-25 Vitonslang 1/2 tum Id 5/8 tum Ytterdiameter 25 fot
9 506 kr /enhet