Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2080-1/16A Rubber Neoprene Spring 1/16 Inch T 12 x 12in | AB2LWC 1MTP4

E JAMES & CO 2080-1/16A gummi neopren fjäder 1/16 tum T 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB2LWC Modell: 2080-1/16AKorsreferens: 1MTP4

Få det Maj 22, Onsdag
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer70A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialNeopren fjädergummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetBakgrundstypFärgTjocklekTypBreddFörlängningLängdPris
E JAMES & CO 365-1 / 16HGA Gummi Neopren 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSIEnkelSvart1 / 16 "Höggradig12 "200%12 "129SEK
E JAMES & CO 365-3 / 32HGA Gummi Neopren 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSIEnkelSvart3 / 32 "Höggradig12 "200%12 "201SEK
E JAMES & CO 365-1 / 8HGA Gummi Neopren 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSIEnkelSvart1 / 8 "Höggradig12 "200%12 "228SEK
E JAMES & CO 365-3 / 16HGA Gummi Neopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSIEnkelSvart3 / 16 "Höggradig12 "200%12 "333SEK
E JAMES & CO 365-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSIEnkelSvart1 / 4 "Höggradig12 "200%12 "487SEK
E JAMES & CO 365-3 / 8HGA Gummi Neopren 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSIEnkelSvart3 / 8 "Höggradig12 "200%12 "606SEK
E JAMES & CO 365-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSIEnkelSvart1 / 2 "Höggradig12 "200%12 "784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2080-1/16A gummi neopren fjäder 1/16 tum T 12 x 12 tum
79SEK /enhet