Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 27651/64B4M Rubber Buna-n 1/64 Inch Thickness 36 x 36 Inch 40a | AD2PJB 3TET3

E JAMES & CO 27651/64B4M Gummi Buna-n 1/64 tum Tjocklek 36 x 36 tum 40a

Finns i lager
Artikel: AD2PJB Modell: 27651/64B4MKorsreferens: 3TET3
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
704SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer40A
Förlängning500%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-50 grader F.
Draghållfasthet1300 PSI
Tjocklek1 / 64 "
TypMilitär specifikation
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4482
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetBakgrundstypdurometerTjocklekTypBreddFörlängningLängdPris
E JAMES & CO 1030-3 / 32HGA Gummi Neopren 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiEnkel30A3 / 32 "Höggradig12 "450%12 "179SEK
E JAMES & CO 1030-3 / 16HGA Gummi Neopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiEnkel30A3 / 16 "Höggradig12 "450%12 "330SEK
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Gummi Neopren 3/8 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiEnkel30A3 / 8 "Höggradig12 "450%12 "603SEK
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Gummi Neopren 3/4 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiEnkel30A3 / 4 "Höggradig12 "450%12 "1 035 kr
E JAMES & CO 1030-3 / 32HGB Gummi neopren 3/32 tum tjock 12 x 24 tum | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiEnkel30A3 / 32 "Höggradig12 "450%24 "322SEK
E JAMES & CO 1030-3 / 16HGB Gummi neopren 3/16 tum tjock 12 x 24 tum | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiEnkel30A3 / 16 "Höggradig12 "450%24 "566SEK
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Gummi Neopren 3/8 tum Tjock 12 x 24 tum | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiEnkel30A3 / 8 "Höggradig12 "450%24 "1 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 27651/64B4M Gummi Buna-n 1/64 tum Tjocklek 36 x 36 tum 40a
704SEK /enhet