Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2850-3/16C gummisilikon 3/16 tum Tjock 12 x 36 tum | AB2MVB 1MWL3

E JAMES & CO 2850-3/16C gummisilikon 3/16 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MVB Modell: 2850-3/16CKorsreferens: 1MWL3

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 385 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgRed
durometer50A
Förlängning250%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet500 psi
Tjocklek3 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.661
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 2850-1 / 32A Gummisilikon 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUF 1MWJ1 2850-1 / 32AEnkel12 "1 / 32 "152SEK
E JAMES & CO 2850-1 / 16A Gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUG 1MWJ2 2850-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "258SEK
E JAMES & CO 2850-3 / 32A Gummisilikon 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUH 1MWJ3 2850-3 / 32AEnkel12 "3 / 32 "368SEK
E JAMES & CO 2850-1 / 8A Gummisilikon 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUJ 1MWJ4 2850-1 / 8AEnkel12 "1 / 8 "447SEK
E JAMES & CO 2850-3 / 16A Gummisilikon 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUK 1MWJ5 2850-3 / 16AEnkel12 "3 / 16 "831SEK
E JAMES & CO 2850-1 / 4A Gummisilikon 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUL 1MWJ6 2850-1 / 4AEnkel12 "1 / 4 "926SEK
E JAMES & CO 2850-3 / 8A Gummisilikon 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUM 1MWJ7 2850-3 / 8AEnkel12 "3 / 8 "1 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2850-3/16C gummisilikon 3/16 tum tjock 12 x 36 tum
2 385 kr /enhet