Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2950B-1/8YTAPE Rubber Silicone 1/8 Inch Thick 4 x 36 In | AD4THJ 43Z071

E JAMES & CO 2950B-1/8YTAPE gummisilikon 1/8 tum tjock 4 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AD4THJ Modell: 2950B-1/8YTAPEKorsreferens: 43Z071
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
742SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypTejp
FärgSvart
durometer50A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialSilikon
Max. Temp.+400 grader
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet750 PSI
Tjocklek1 / 8 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 2950B-1 / 16A Gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "12 "243SEK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16B Gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 24 tum | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16BEnkel24 "1 / 16 "12 "536SEK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16C Gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 36 tum | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16CEnkel36 "1 / 16 "12 "770SEK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16X Gummisilikon 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16XEnkel36 "1 / 16 "2"129SEK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Y Gummisilikon 1/16 tum tjock 4 x 36 tum | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16YEnkel36 "1 / 16 "4"249SEK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Z Gummisilikon 1/16 tum tjock 6 x 36 tum | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16ZEnkel36 "1 / 16 "6"352SEK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16-10 Gummisilikon 1/16 tum tjock 36 x 10 fot | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10Enkel10ft.1 / 16 "36 "7 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2950B-1/8YTAPE gummisilikon 1/8 tum tjock 4 x 36 tum
742SEK /enhet