E JAMES & CO 3065E3/16EPDM7M Rubber Epdm 3/16 Inch T 36 x 36 Inch 70a | AD2PGF 3TEH8

E JAMES & CO 3065E3/16EPDM7M gummi Epdm 3/16 tum T 36 x 36 tum 70a

Finns i lager
Artikel: AD2PGF Modell: 3065E3/16EPDM7MKorsreferens: 3TEH8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 788 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer70A
Förlängning250%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialEPDM gummi
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Betyg-55 grader F.
Draghållfasthet1700 PSI
Tjocklek3 / 16 "
TypMilitär specifikation
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.382
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM7D Gummi Epdm 1/64 tum T 12 x 36 tum | AC3MDE 2UNY1 3065E1 / 64EPDM7DEnkel1 / 64 "12 "255SEK
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM7D Gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7DEnkel1 / 32 "12 "313SEK
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM7D Gummi Epdm 1/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7DEnkel1 / 16 "12 "540SEK
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM7D Gummi Epdm 3/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MDH 2UNY4 3065E3 / 32EPDM7DEnkel3 / 32 "12 "725SEK
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM7D Gummi Epdm 1/8 tum T 12 x 36 tum | AC3MDJ 2UNY5 3065E1 / 8EPDM7DEnkel1 / 8 "12 "962SEK
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM7D Gummi Epdm 3/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7DEnkel3 / 16 "12 "1 507 kr
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM7D Gummi Epdm 1/4 tum T 12 x 36 tum | AC3MDL 2UNY7 3065E1 / 4EPDM7DEnkel1 / 4 "12 "1 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/16EPDM7M gummi Epdm 3/16 tum T 36 x 36 tum 70a
4 788 kr /enhet