A Manöverspak: Nej , Vinkelmätområde: 60 grader , Anslutningstyp: AMP Superseal 1.5 , Nuvarande ritad: 18 mA , IP-betyg: IP67 , Lastmotstånd Max.: 250 Ohm , Max. Belastningsmotstånd: 250 Ohm , Max. Utsignal: 20 mA , Max. Radiell: 1 N , Max. Lagringstemperatur: 85 grader C , Genomsnittlig tid till misslyckande: 101A , Min. Utsignal: 4 mA , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antal utdata: 1 , Upplösning: 0.1 grader , Signalsekvens: Counter Clock Wise , Signaluppdateringshastighet: 2000 Hz , Teknik: Hall , Vridmoment för fästskruvar: 2.5 Nm , Typiskt linjäritetsfel: -1 grader till +1 grader