Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 355-3/4HGATAPE Rubber Neoprene 3/4 Inch Thick 12 x 12 Inch | AA9LTE 1DVJ6

E JAMES & CO 355-3/4HGATAPE gummineopren 3/4 tum tjock 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AA9LTE Modell: 355-3/4HGATAPEKorsreferens: 1DVJ6
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
1 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer50A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 4 "
TypHöggradig
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.367
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningBreddLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
E JAMES & CO 355-1 / 16HGA Gummi Neopren 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAHöggradigEnkel350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI129SEK
E JAMES & CO 355-3 / 32HGA Gummi Neopren 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAHöggradigEnkel350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI201SEK
E JAMES & CO 355-1 / 8HGA Gummi Neopren 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAHöggradigEnkel350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI228SEK
E JAMES & CO 355-3 / 16HGA Gummi Neopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAHöggradigEnkel350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI333SEK
E JAMES & CO 355-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAHöggradigEnkel350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI427SEK
E JAMES & CO 355-3 / 8HGA Neopren i gummi 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAHöggradigEnkel350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI606SEK
E JAMES & CO 355-1 / 2HGA Gummi neopren 1/2 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAHöggradigEnkel350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 355-3/4HGATAPE gummineopren 3/4 tum tjock 12 x 12 tum
1 014 kr /enhet