Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 380-1/2C Rubber Neoprene 1/2 Inch Thick 12 x 36 In | AB2NBF 1MXJ1

E JAMES & CO 380-1/2C gummineopren 1/2 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2NBF Modell: 380-1/2CKorsreferens: 1MXJ1
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
3 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgWhite
durometer50A
Förlängning500%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1200 psi
Tjocklek1 / 2 "
TypFDA-betyg
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 380-1 / 16A Gummi neopren 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "169SEK
E JAMES & CO 380-3 / 32A Gummi neopren 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MZL 1MXD1 380-3 / 32A12 "3 / 32 "293SEK
E JAMES & CO 380-1 / 8A Gummi neopren 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "294SEK
E JAMES & CO 380-3 / 16A Gummi neopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "415SEK
E JAMES & CO 380-1 / 4A Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "629SEK
E JAMES & CO 380-3/8A Gummi neopren 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MZV 1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "883SEK
E JAMES & CO 380-1 / 2A Gummi neopren 1/2 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MZX 1MXE2 380-1 / 2A12 "1 / 2 "1 111 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 380-1/2C gummineopren 1/2 tum tjock 12 x 36 tum
3 205 kr /enhet