Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 4050-1/4A gummibuna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB4GUT 1XYG8

E JAMES & CO 4050-1/4A gummibuna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GUT Modell: 4050-1/4AKorsreferens: 1XYG8
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
455SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer50A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 4 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.886
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 5389-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGAHöggradigEnkel400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "74SEK
E JAMES & CO 5389-1 / 16HGA Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGAHöggradigEnkel400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "161SEK
E JAMES & CO 5389-3/32HGA Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGAHöggradigEnkel400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "267SEK
E JAMES & CO 5389-1 / 8HGA Gummi Buna-n 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGAHöggradigEnkel400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "302SEK
E JAMES & CO 5389-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGAHöggradigEnkel400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "414SEK
E JAMES & CO 5389-1 / 4HGA Gummi Buna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGAHöggradigEnkel400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "564SEK
E JAMES & CO 5389-3/8HGA Gummi Buna-n 3/8 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGAHöggradigEnkel400%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/4A gummibuna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum
455SEK /enhet