Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 4060-1/8BTAPE Gummi Buna-nitril 1/8 tum Tjock 12 x 24 tum | AB3KKB 1TXW7

E JAMES & CO 4060-1/8BTAPE Gummi Buna-nitril 1/8 tum tjock 12 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB3KKB Modell: 4060-1/8BTAPEKorsreferens: 1TXW7

Få det Maj 20, Måndag
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
749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer60A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd24 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 8 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.886
Fartygets höjd (cm)2.24
Fartygets längd (cm)61.44
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 5313-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "72SEK
E JAMES & CO 5313-1 / 16HGA Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "165SEK
E JAMES & CO 5313-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "258SEK
E JAMES & CO 5313-1/8HGA Gummi Buna-n 1/8 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "302SEK
E JAMES & CO 5313-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "436SEK
E JAMES & CO 5313-1 / 4HGA Gummi Buna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "564SEK
E JAMES & CO 5313-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4060-1/8BTAPE Gummi Buna-nitril 1/8 tum tjock 12 x 24 tum
749SEK /enhet