KERN AND SOHN KGP-seriens industriella plattformsvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: USB , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, kg, t , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellVäger ytans breddlinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägningsplattformens måttVägning ytdjupPris (ex moms)
A
KGP 6K-4
230 mm+/-0.0008 kg120 mm230 x 230 mm200mg2g230 x 230 x 120 mm230 mm6 520 SEK
B
KGP 10K-4
300 mm+/-0.002 kg120 mm300 x 240 mm500mg5g300 x 240 x 120 mm240 mm6 816 SEK
C
KGP 6K-4L
300 mm+/-0.0008 kg128 mm300 x 240 mm200mg2g300 x 240 x 128 mm240 mm6 816 SEK
D
KGP 30K-3
300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10g300 x 240 x 120 mm240 mm6 816 SEK
E
KGP 10K-4L
400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm7 409 SEK
F
KGP 30K-3L
400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm7 706 SEK
G
KGP 60K-3
400mm+/-0.008 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm8 002 SEK
H
KGP 100K-3
500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50g500 x 400 x 137 mm400 mm8 891 SEK
I
KGP 60K-3L
500 mm+/-0.008 kg137 mm500 x 400 mm2g20g500 x 400 x 137 mm400 mm8 891 SEK
J
KGP 100K-3L
650 mm+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 142 mm500mm12 151 SEK
K
KGP 300K-2L
650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100g650 x 500 x 142 mm500mm12 892 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?