Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CCE251 / 4X1 / 250T Svampstrippning Epdm 1 / 4x1 / 2 tum 50 fot | AF2WHG 6YGT6

E JAMES & CO CCE251/4X1/250T svampavisolering Epdm 1/4x1/2 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF2WHG Modell: CCE251/4X1/250TKorsreferens: 6YGT6
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
737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvamp strippning
BakgrundstypPSA-tejp
FärgSvart
durometer30-50 (Shore 00)
Förlängning160%
FinishStrukturerad
Längd50ft.
MaterialEPDM
Max. Temp.+275 F.
Min. Temp. Betyg-90 F.
Draghållfasthet60 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypStängd cell
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2362
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBreddPris
E JAMES & CO CCE251 / 8X3 / 850T Svamp strippning Epdm 1 / 8x3 / 8 tum 50 fot | AF2WHB 6YGT1 CCE251 / 8X3 / 850T1 / 8 "3 / 8 "360SEK
E JAMES & CO CCE25316X3850T Svamp strippning Epdm 3 / 16x3 / 8 tum 50 fot | AF2WHC 6YGT2 CCE25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "460SEK
E JAMES & CO CCE251 / 4X3 / 850T Svamp strippning Epdm 1 / 4x3 / 8 tum 50 fot | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "536SEK
E JAMES & CO CCE251 / 8X1 / 250T Svamp strippning Epdm 1 / 8x1 / 2 tum 50 fot | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "489SEK
E JAMES & CO CCE25316X1250T Svampstrippning Epdm 3/16x1/2 tum 50 fot | AF2WHF 6YGT5 CCE25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "577SEK
E JAMES & CO CCE251 / 8X3 / 450T Svamp strippning Epdm 1 / 8x3 / 4 tum 50 fot | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "717SEK
E JAMES & CO CCE25316X3450T Svamp strippning Epdm 3 / 16x3 / 4 tum 50 fot | AF2WHJ 6YGT8 CCE25316X3450T3 / 16 "3 / 4 "912SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CCE251/4X1/250T svampavisolering Epdm 1/4x1/2 tum 50 fot
737SEK /enhet