Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE TOOL US ETH500 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXN 20FR01

EAGLE TOOL US ETH500 Heavy Duty Switch Bit High Speed

Finns i lager
Artikel: AF6QXN Modell: ETH500Korsreferens: 20FR01
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
337SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig brytarbit
Bit Dia.1 / 2 "
Allra senasteHigh Speed
Diameter1 / 2 "
Längd6"
Total längd6"
Shank Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLängdTotal längdShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXM 20FP99 ETH3753 / 8 "3 / 8 "5"5"3 / 16 "251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US ETH500 Heavy Duty Switch Bit High Speed
337SEK /enhet