Eagle 1660 tratttrumma är idealisk för effektiv och kontrollerad hällning av vätskor i vanliga 55-liters fat. Den har en tratt med bred mun och ett inbyggt gångjärnslock, vilket underlättar exakt vätskeöverföring samtidigt som risken för spill och kontaminering i industriella miljöer minimeras. Denna HDPE-tratttrumma används i kemiska, tillverknings- och laboratoriemiljöer där exakt hällning och inneslutning är avgörande.
Funktioner:
- Den kan hålla en stor volym vätska (30 / 55 gallons) och fyller hela trumman på en gång. Den stora öppningen eliminerar spill eller miss-spill vilket kan vara ett vanligt problem med koniska trattar.
- Den levereras med ett lock som håller borta smuts och föroreningar och säkrar personal och egendom samtidigt som den dränerar frätande vätskor för att minimera potentiella faror.
- Denna orörliga trumtratt har en hög sidovägg som möjliggör säker hällning av vätskor på arbetsplatser samtidigt som risken för spill och stänk elimineras.
Kompatibla tillbehör:
- Eagle 1664 Cover Trumtratt: Det här locket är utformat för att säkert täcka trumtrattar, skydda mot föroreningar när innehållet hälls i fat eller under förvaring. Den omsluter effektivt tratten och åtkomst till trumman, vilket säkerställer att bestämmelserna för slutna behållare följs.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med en stor pip i denna tratt?
S. Tratten kommer med en stor pip som tar emot flera behållare åt gången och möjliggör en snabb dekanteringsprocess.
F. Vad är en flamskydd?
A. Den här tratten är utrustad med en flamskydd som avleder värme för att enkelt stoppa tillbakaslagständning.
F. Vad är tratten gjord av?
A. Denna tratt är gjord av högdensitetspolyeten (HDPE) material vilket gör den lämplig för de flesta kemikalier jämfört med standardtrattar, vilket eliminerar risken för spill.
F. Vilka är de rätta hällteknikerna som minskar risken för spill av operatörer?
A.
- Säkerställ ett kontinuerligt och jämnt flöde av vätskor, undvik plötsliga rörelser för förbättrad kontroll och förebyggande av spill.
- Luta trumman i en lämplig vinkel, vilket främjar ett kontrollerat och jämnt vätskeflöde utan att skapa överdriven turbulens.
- Ändra hällhastigheten efter ämnets viskositet för att förhindra översvämning eller stänk.
- Håll ett vaksamt öga på vätskenivån i tratten för att förhindra överfyllning, vilket minimerar risken för spill.
- Överväg att använda sekundära inneslutningsverktyg som spillbrickor eller absorberande material för att effektivt begränsa potentiellt spill.
- Se till att operatörerna genomgår korrekt utbildning, utbildar dem om ämnesegenskaper, potentiella risker och nödvändiga säkerhetsåtgärder under vätskeöverföringsprocesser.
F. Krävs regelbundet underhåll för denna Eagle 1660 tratttrumma?
A. Även om tratttrumman är hållbar, rekommenderas regelbundna inspektioner för slitage, sprickor eller kemiska skador. Ersätt när du identifierar något av dessa problem.