Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 706118G Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 1-3/4 tum Längd, 25Pk | AB6ENH 21C344

EARNEST 706118G Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 1-3/4 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AB6ENH Modell: 706118GKorsreferens: 21C344
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
433SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Flänsdia.9 / 16 "
GradeA574
Huvudhöjd3 / 8 "
Head Typ12-punkts fläns
Huvudets bredd3 / 8 "
Längd under huvudet1.75 "
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
System för mätningInch
Draghållfasthet170,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 706118G Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 1-3/4 tums längd, 25pk
433SEK /packa