EATON 101-1005 Hydraulmotor 11.3 Cu In / varv 4 Bult | AE6DLZ 5PZG2

EATON 101-1005 Hydraulmotor 11.3 Cu In/varv 4 Bolt

Finns i lager
Artikel: AE6DLZ Modell: 101-1005Korsreferens: 5PZG2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhydraulmotor
Förskjutning11.3 Cu. I / Rev.
Flänsmontering4 bult, 1.75 "pilot
Höjd3.31 "
Längd6.2 "
Max. Oljetemp.180 F
Max. Varvtal304
Min. Oljeviskositet100 XNUMX SUS
Porttråd1 / 2-14 NPTF
PorttypSida
Tryckbetyg2150 PSI
Axel Dia.1"
Skaftlängd1.75 "
AxeltypNycklad
Bredd3.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6925
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8412298015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningHöjdLängdMax. VarvtalTryckbetygBreddPris
EATON 101-1037 Motorhydraulisk 11.3 Cu In / varv 2 bult | AD9PMP 4TY74 101-103711.3 Cu. I / Rev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "10 073 kr
EATON 101-1038 Motorhydraulisk 14.1 Cu In / varv 2 bult | AD9PMQ 4TY75 101-103814.1 Cu. I / Rev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "9 972 kr
EATON 101-1039 Motorhydraulisk 17.9 Cu In / varv 2 bult | AD9PMR 4TY76 101-103917.9 Cu. I / Rev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "10 499 kr
EATON 101-1013 Motorhydraulisk 11.3 Cu In / varv 4 bult | AD9PNC 4TY90 101-101311.3 Cu. I / Rev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "8 509 kr
EATON 101-1014 Motorhydraulisk 14.1 Cu In / varv 4 bult | AD9PND 4TY91 101-101414.1 Cu. I / Rev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "9 796 kr
EATON 101-1015 Motorhydraulisk 17.9 Cu In / varv 4 bult | AD9PNE 4TY92 101-101517.9 Cu. I / Rev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "11 010 kr
EATON 101-1001 Hydraulmotor 2.8 Cu In / varv 4 Bult | AE6DLV 5PZF8 101-10012.8 Cu. I / Rev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "7 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 101-1005 Hydraulmotor 11.3 Cu In/varv 4 Bolt
8 730 kr /enhet