Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 10250T5B63-1X Tryckknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | BJ4XBY 39P794

EATON 10250T5B63-1X Tryckknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Finns i lager
Artikel: BJ4XBY Modell: 10250T5B63-1XKorsreferens: 39P794
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
3 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltryckknapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08

Produktinformation:

Eaton 10250T5B63-1X tryckknapp stoppar omedelbart en enhet i en nödsituation. Det förebygger arbetsrelaterade olyckor.

Funktioner:

  • Eaton 10250T5B63-1X tryckknapp kan passa i ett 30 mm hål.
  • Denna icke-belysta, rödfärgade enhet har en exponerad skruvterminal.
  • Den har ett 40 mm svamphuvud med stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Den inkluderar en membrantätning för att separera tryckmätinstrumentet från processmediet.
  • Den består av spetsar för att förbättra kontakttillförlitligheten.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 4X, 3R, 3, 12, 13 och 4

Vanliga frågor och svar:

F. Var används tryckknappar?

A.

  • Säkerhetsprodukter: De förbättrar förarens säkerhet och maskinmotorstyrning.
  • Pilotenheter: Med hjälp av tryckknappar indikerar dessa enheter ljus & nödstopp.

F. Vad är kontaktvärdet för denna tryckknapp?

S. Den har en strömstyrka på 10A vid 600VAC.

F. Vad är skillnaden mellan en tryckknapp och en strömbrytare?

A. En tryckknapp är en enhet som har tillfälliga På & Av-lägen, medan en strömbrytare består av separata ON & OFF-lägen.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
EATON 10250ED1080-2 Tryckknapp, kraftigt ställdon Vattentät/oljetät Custom Push-Pull-enhet, Klass I Division 2 | BJ4QZN 39P796 10250ED1080-2tryckknapp6 012 kr
EATON 10250ED1117-2LR Tryckknapp, omkopplare | BJ4QZY 39P812 10250ED1117-2LRtryckknapp5 707 kr
EATON 10250ED1117-3KR Tryckknapp Tryckknapp | BJ4RAC 39P815 10250ED1117-3KRtryckknapp6 902 kr
EATON 10250ED1117-3LR Tryckknapp, väljare, belyst, spak | BJ4RAE 39P816 10250ED1117-3LRtryckknapp7 470 kr
EATON 10250ED1117-KR Tryckknapp, omkopplare ej belyst | BJ4RAG 39P807 10250ED1117-KRtryckknapp6 675 kr
EATON 10250ED1117-2KR Tryckknapp Tryckknapp | BJ4RAM 39P811 10250ED1117-2KRtryckknapp5 682 kr
EATON 10250ED1117-LR Tryckknapp Tryckknapp | BJ4RAQ 39P808 10250ED1117-LRtryckknapp6 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 10250T5B63-1X Tryckknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
3 888 kr /enhet