Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 190302-6S Hydraulslangkoppling | AD8GVU 4KFG1

EATON 190302-6S Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AD8GVU Modell: 190302-6SKorsreferens: 4KFG1
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek-6
Kvinnlig SAE-storlek (tum)5 / 8-18
FinishROHS Trivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringstyp90 graders armbåge
Slang5 / 16 "
Längd2.13 "
Gängvinkel (Deg.)45
TypÅteranvändbar kvinnlig SAE-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekMonteringstypSlangLängdTypPris
EATON 190297-5S Hydraulisk slangkoppling | AD8GVK 4KFF2 190297-5S-545 graders armbåge1 / 4 "2.07 "Återanvändbar kvinnlig universell vridbar598SEK
EATON 190299-6S Hydraulisk slangkoppling | AD8GVN 4KFF5 190299-6S-645 graders armbåge5 / 16 "2.23 "Återanvändbar kvinnlig SAE-svivel633SEK
EATON 190299-12S Hydraulslangkoppling | AD8GVP 4KFF6 190299-12S-1245 graders armbåge5 / 8 "3.78 "Återanvändbar kvinnlig SAE-svivel1 202 kr
EATON 190296-5S Hydraulisk slangkoppling | AD8GVT 4KFF9 190296-5S-590 graders armbåge1 / 4 "1.96 "Återanvändbar kvinnlig universell vridbar632SEK
EATON 190302-12S Hydraulisk slangkoppling | AD8GVV 4KFG2 190302-12S-1290 graders armbåge7 / 8 "3.74 "Återanvändbar kvinnlig SAE-svivel1 189 kr
EATON 190295-4S Hydraulisk slangkoppling | AD8GVZ 4KFG6 190295-4S-490 graders armbåge3 / 16 "1.74 "Återanvändbar kvinnlig universell vridbar634SEK
EATON 190295-8S Hydraulisk slangkoppling | AD8GWA 4KFG7 190295-8S-890 graders armbåge13 / 32 "2.88 "Återanvändbar kvinnlig universell vridbar737SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 190302-6S Hydraulisk slangkoppling
627SEK /enhet