Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA10FJB10 Hydraulslangkoppling | AA2BBU 10C373

EATON 1AA10FJB10 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AA2BBU Modell: 1AA10FJB10Korsreferens: 10C373

Få det Maj 8, Onsdag
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
774SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek10
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringstyp90 graders armbåge
Slang5 / 8 "
JIC-tråd (in.)7 / 8-14
Längd2.7 "
Gängvinkel (Deg.)37
TypCrimp, kvinnlig JIC-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypStreckstorlekFinishMonteringsmaterialSlangInuti Dia.LängdTråd storlekPris
EATON 1AA4FJB4 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQC 4VUA8 1AA4FJB4Crimp, kvinnlig JIC-4ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-1.84 "-324SEK
EATON 1AA5FJB4 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQD 4VUA9 1AA5FJB4Crimp, kvinnlig JIC-5ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-1.92 "-471SEK
EATON 1AA6FJB4 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQE 4VUC1 1AA6FJB4Crimp, kvinnlig JIC-6ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-2"-418SEK
EATON 1AA6FJB6 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQF 4VUC2 1AA6FJB6Crimp, kvinnlig JIC-6ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 8 "-2.21 "-330SEK
EATON 1AA8FJB6 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQG 4VUC3 1AA8FJB6Crimp, kvinnlig JIC-8ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 8 "-2.42 "-489SEK
EATON 1AA8FJB8 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQH 4VUC4 1AA8FJB8Crimp, kvinnlig JIC-8ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 2 "-2.59 "-393SEK
EATON 1AA10FJB8 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQJ 4VUC5 1AA10FJB8Crimp, kvinnlig JIC-10ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 2 "-2.78 "-593SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA10FJB10 Hydraulisk slangkoppling
774SEK /enhet