Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA16FRC16 Hydraulisk slangkoppling | AH8RXC 38YT67

EATON 1AA16FRC16 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AH8RXC Modell: 1AA16FRC16Korsreferens: 38YT67
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
1 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Anslutningstypkrus
Streckstorlek16
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
Inuti Dia.1"
Längd4.22
Tråd storlek1-7 / 16 "-12
GängtypKvinnliga ORS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: Rak
    • För användning med slangserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekStreckstorlekFinishMonteringsmaterialMonteringstypSlangInuti Dia.LängdPris
EATON 1AA10FRA10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBX 10C376 1AA10FRA10-10Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge5 / 8 "-3.05 "882SEK
EATON 1AA10FRB10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBY 10C377 1AA10FRB10-10Trivalent kromzinkStål90 graders armbåge5 / 8 "-3.07 "788SEK
EATON 1AA4FRA4 Hydraulslangkoppling | AD9YTF 4VUH3 1AA4FRA4--4ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge1 / 4 "-2.12 "478SEK
EATON 1AA6FRA4 Hydraulisk slangkoppling | AD9YTG 4VUH4 1AA6FRA4--6ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge1 / 4 "-2.3 "500SEK
EATON 1AA6FRA6 Hydraulisk slangkoppling | AD9YTH 4VUH5 1AA6FRA6--6ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge3 / 8 "-2.43 "469SEK
EATON 1AA8FRA6 Hydraulslangkoppling | AD9YTJ 4VUH6 1AA8FRA6--8ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge3 / 8 "-2.74 "647SEK
EATON 1AA8FRA8 Hydraulisk slangkoppling | AD9YTK 4VUH7 1AA8FRA8--8ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge1 / 2 "-2.96 "527SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA16FRC16 Hydraulisk slangkoppling
1 574 kr /enhet