Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA4MB4 Hydraulisk slangkoppling | AH8RXN 38YT77

EATON 1AA4MB4 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AH8RXN Modell: 1AA4MB4Korsreferens: 38YT77

Få det Maj 16, Torsdag
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Anslutningstypkrus
Streckstorlek4
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd1.84
Tråd storlek7/16 "-20
GängtypMan ORB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: Rak
    • För användning med slangserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekFinishInuti Dia.LängdTråd storlekPris
EATON 1AA8MB8 Hydraulisk slangkoppling | AG7AAK 49T961 1AA8MB88Zink, trevärt kromat (krom-6 gratis)-2.36 "-272SEK
EATON 1AA5MB4 Hydraulisk slangkoppling | AH8RXP 38YT78 1AA5MB44Zink, trivalent kromat1 / 4 "1.841/2 "-20419SEK
EATON 1AA6MB4 Hydraulisk slangkoppling | AH8RXQ 38YT79 1AA6MB44Zink, trivalent kromat1 / 4 "1.789/16 "-18157SEK
EATON 1AA6MB6 Hydraulisk slangkoppling | AH8RXR 38YT80 1AA6MB66Zink, trivalent kromat3 / 8 "2"9/16 "-18234SEK
EATON 1AA8MB6 Hydraulisk slangkoppling | AH8RXT 38YT81 1AA8MB68Zink, trivalent kromat3 / 8 "1.973/4 "-16289SEK
EATON 1AA10MB8 Hydraulisk slangkoppling | AH8RXU 38YT82 1AA10MB88Zink, trivalent kromat1 / 2 "2.267/8 "-14396SEK
EATON 1AA10MB10 Hydraulisk slangkoppling | AH8RXV 38YT83 1AA10MB1010Zink, trivalent kromat5 / 8 "2.347/8 "-14477SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA4MB4 Hydraulisk slangkoppling
285SEK /enhet