Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA5MFA6 Hydraulisk slangkoppling | AH8RZG 38YU18

EATON 1AA5MFA6 Hydraulslangkoppling

Finns i lager
Artikel: AH8RZG Modell: 1AA5MFA6Korsreferens: 38YU18

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Anslutningstypkrus
Streckstorlek6
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd2.72
Tråd storlek7/16 "-24
GängtypManlig SAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: Rak
    • För användning med slangserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellLängdStreckstorlekFinishTråd storlekGängtypRörstorlekTypMonteringsmaterialPris
EATON 1AA32MP32 Hydraulisk slangkoppling | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål2 910 kr
EATON 1AA24MP24 Hydraulisk slangkoppling | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål1 861 kr
EATON 1AA10MJ10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Trivalent kromzink---Crimp, manlig JICStål458SEK
EATON 1AA8MP10 Hydraulslangkoppling | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål420SEK
EATON 1A16FLA16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 712 kr
EATON 1A16FLB16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 542 kr
EATON 1A16FL16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA5MFA6 Hydraulslangkoppling
1 547 kr /enhet