Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA5MT4 Hydraulisk rörkoppling | AH8RYN 38YU01

EATON 1AA5MT4 Hydraulisk rörkoppling

Finns i lager
Artikel: AH8RYN Modell: 1AA5MT4Korsreferens: 38YU01
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
950SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörmontering
Anslutningstypkrus
Streckstorlek4
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd1.58
Tråd storlek1/2 "-20
GängtypKvinna Flareless Tube
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: Rak
    • För användning med slangserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellLängdStreckstorlekFinishTråd storlekGängtypRörstorlekTypMonteringsmaterialPris
EATON 1AA32MP32 Hydraulisk slangkoppling | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål2 910 kr
EATON 1AA24MP24 Hydraulisk slangkoppling | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål1 861 kr
EATON 1AA10MJ10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Trivalent kromzink---Crimp, manlig JICStål458SEK
EATON 1AA8MP10 Hydraulslangkoppling | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål420SEK
EATON 1A16FLA16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 712 kr
EATON 1A16FLB16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 542 kr
EATON 1A16FL16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA5MT4 Hydraulisk rörkoppling
950SEK /enhet