Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA6FR4 Hydraulslangkoppling | AD9YRM 4VUF4

EATON 1AA6FR4 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AD9YRM Modell: 1AA6FR4Korsreferens: 4VUF4
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek-6
FinishROHS Trivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Slang1 / 4 "
Längd2.04 "
O-ringgänga (in.)11 / 16-16
TypCrimp, kvinnlig ORS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekFinishMonteringsmaterialSlangInuti Dia.LängdTråd storlekPris
EATON 1AA10FR10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBW 10C375 1AA10FR1010Trivalent kromzinkStål5 / 8 "-2.76 "-598SEK
EATON 1AA4FR4 Hydraulisk slangkoppling | AD9YRK 4VUF2 1AA4FR4-4ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-1.95 "-312SEK
EATON 1AA6FR6 Hydraulslangkoppling | AD9YRN 4VUF5 1AA6FR6-6ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 8 "-2.23 "-348SEK
EATON 1AA6FR8 Hydraulisk slangkoppling | AD9YRP 4VUF6 1AA6FR8-6ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 2 "-2.51 "-497SEK
EATON 1AA8FR6 Hydraulslangkoppling | AD9YRR 4VUF8 1AA8FR6-8ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 8 "-2.32 "-356SEK
EATON 1AA8FR8 Hydraulisk slangkoppling | AD9YRT 4VUF9 1AA8FR8-8ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 2 "-2.67 "-374SEK
EATON 1AA10FR8 Hydraulisk slangkoppling | AD9YRV 4VUG2 1AA10FR8-10ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 2 "-2.64 "-678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA6FR4 Hydraulisk slangkoppling
324SEK /enhet