Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AV20FR20 Slangkrymphållare 1-1 / 4 tum -20 4.07 längd | AH8RWK 38YT51

EATON 1AV20FR20 Slang Crimp Fitting 1-1/4 Inch -20 4.07 Längd

Finns i lager
Artikel: AH8RWK Modell: 1AV20FR20Korsreferens: 38YT51
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
2 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Anslutningstypkrus
Streckstorlek20
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
Inuti Dia.1.25 "
Längd4.07
Tråd storlek1-11 / 16 "-12
GängtypKvinnliga ORS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6728
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: Rak
    • För användning med slangserier: GH195, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekInuti Dia.LängdTråd storlekGängtypPris
EATON 1BA16MP12 Hydraulslangmontering hane NPT 3/4 tum -16 | AH8QWE 38YK85 1BA16MP12123 / 4 "2.8 "1 "-11-1 / 2Manlig NPT73SEK
EATON 1BA12MP16 Hydraulisk slangpassning hane NPT1 tum -12 | AH8QWF 38YK86 1BA12MP16161"3.023/4 "-14Manlig NPT74SEK
EATON 1BA10FJ12 Slangkoppling Kvinna JIC Swivel 3/4 Tum -10 | AH8QWJ 38YK89 1BA10FJ12123 / 4 "2.817/8 "-14Kvinnlig JIC68SEK
EATON 1BA8FJC8 Slangkoppling Kvinnlig svängbar 90 grader 1/2 tum -8 | AH8QWV 38YK99 1BA8FJC881 / 2 "2.873/4 "-16Kvinnlig JIC149SEK
EATON 1BA8FR8 Slangmontering Hona ORS-rak 1/2 tum -8 | AH8QXJ 38YL13 1BA8FR881 / 2 "2.6713/16 "-16Kvinnliga ORS46SEK
EATON 1BA16FRC16 Slangmontering Hona ORS 90 grader L 1 tum -16 | AH8QYF 38YL33 1BA16FRC16161"4.221-7 / 16 "-12Kvinnliga ORS170SEK
EATON 1BA8MR8 Hydraulslangmontering Hane ORS 1/2 tum -8 | AH8QYH 38YL35 1BA8MR881 / 2 "2.3 "13/16 "-16Man ORB-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AV20FR20 Slang Crimp Fitting 1-1/4 Inch -20 4.07 Längd
2 123 kr /enhet