Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2021-12-8SS slangadapter Mnpt till Jic 3 / 4-14 x 3 / 4-16 | AD9XZJ 4VRG6

EATON 2021-12-8SS slangadapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 3/4-16

Finns i lager
Artikel: AD9XZJ Modell: 2021-12-8SSKorsreferens: 4VRG6
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
2 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 4-14
AdaptertypRakt
FinishEnkel
Monteringsmaterial316 Stainless Steel
Längd1.85 "
Manlig JIC-storlek (tum)3 / 4-16
Max. Arbetstryck5000 psi
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypFinishMonteringsmaterialLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON J10CBO slangadapter Mnpt till hane Jic Straight | AD7ZUZ 4HM17 J10CBORaktEnkel316 Stainless Steel1.89 "7 / 8-143000 psiManlig NPT till manlig JIC583SEK
EATON J12CBO Slangadapter Mnpt Till Hane Jic Rak | AD7ZVB 4HM19 J12CBORaktEnkel316 Stainless Steel2.06 "1-1/16-123000 psiManlig NPT till manlig JIC837SEK
EATON J4-4CBO Slangadapter Mnpt Till Hane Jic Rak | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBORaktEnkel316 Stainless Steel1.42 "7 / 16-204500 PSIManlig NPT till manlig JIC413SEK
EATON J4CBO slangadapter Mnpt till hane Jic Straight | AD7ZVF 4HM23 J4CBORaktEnkel316 Stainless Steel1.22 "7 / 16-204500 PSIManlig NPT till manlig JIC193SEK
EATON J5-4CBO Slangadapter Mnpt Till Hane Jic Rak | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBORaktEnkel316 Stainless Steel1.42 "1 / 2-204000 PSIManlig NPT till manlig JIC296SEK
EATON J6-6CBO slangadapter Mnpt till hane Jic rak | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBORaktEnkel316 Stainless Steel1.43 "9 / 16-184000 PSIManlig NPT till manlig JIC291SEK
EATON J6CBO Slangadapter Mnpt Till Hane Jic Rak | AD7ZVM 4HM29 J6CBORaktEnkel316 Stainless Steel1.43 "9 / 16-184000 PSIManlig NPT till manlig JIC264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2021-12-8SS slangadapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 3/4-16
2 333 kr /enhet