Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2021-6-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THH 2F305

EATON 2021-6-4S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9THH Modell: 2021-6-4SKorsreferens: 2F305

Få det Maj 7, Tisdag
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 8-18
AdaptertypRakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.42 "
Manlig JIC-storlek (tum)7 / 16-20
Max. Arbetstryck8000 PSI
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2021-12-16S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9TGZ 2F289 2021-12-16STrivalent kromzink2.11 "1-5/16-123500 psiManlig NPT till manlig JIC193SEK
EATON 2021-12-8S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THA 2F291 2021-12-8STrivalent kromzink1.85 "3 / 4-165000 psiManlig NPT till manlig JIC142SEK
EATON 2021-16-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THB 2F293 2021-16-12STrivalent kromzink2.25 "1-1/16-124000 PSIManlig NPT till manlig JIC160SEK
EATON 2021-16-16S Hydraulslangadapter, 1 i 1 5/16 i Nptf Sae 37 kolstål | AB9THC 2F295 2021-16-16STrivalent kromzink2.3 "1-5/16-123500 psiManlig NPT till manlig JIC164SEK
EATON 2021-2-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THD 2F297 2021-2-6STrivalent kromzink1.2 "9 / 16-187000 PSIManlig NPT till manlig JIC68SEK
EATON 2021-20-20S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THE 2F299 2021-20-20STrivalent kromzink2.45 "133000 psiManlig NPT till manlig JIC301SEK
EATON 2021-4-5S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THF 2F301 2021-4-5STrivalent kromzink1.42 "1 / 2-208500 PSIManlig NPT till manlig JIC52SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2021-6-4S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål
74SEK /enhet