Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2027-12-10S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AD9XTY 4VPX6

EATON 2027-12-10S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XTY Modell: 2027-12-10SKorsreferens: 4VPX6

Få det Maj 22, Onsdag
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypRakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd2.05 "
Manlig JIC-storlek (tum)1-1/16-12 x 7/8-14
Max. Arbetstryck4000 PSI
GängtypManlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2027-10-10S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9THX 2F327 2027-10-10SUnionenTrivalent kromzink1.88 "7 / 8-145500 PSIManlig JIC till Manlig JIC119SEK
EATON 2027-12-12S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9THZ 2F329 2027-12-12SUnionenTrivalent kromzink2.16 "1-1/16-124000 PSIManlig JIC till Manlig JIC133SEK
EATON 2027-16-16S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TJB 2F331 2027-16-16SUnionenTrivalent kromzink2.25 "1-5/16-123500 psiManlig JIC till Manlig JIC231SEK
EATON 2027-4-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TJD 2F333 2027-4-4SUnionenTrivalent kromzink1.37 "7 / 16-203500 psiManlig JIC till Manlig JIC48SEK
EATON 2027-6-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TJF 2F335 2027-6-6SUnionenTrivalent kromzink1.41 "9 / 16-187000 PSIManlig JIC till Manlig JIC57SEK
EATON 2027-8-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TJH 2F337 2027-8-8SUnionenTrivalent kromzink1.62 "3 / 4-166000 PSIManlig JIC till Manlig JIC78SEK
EATON 2027-6-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SRaktTrivalent kromzink1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIManlig JIC90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2027-12-10S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål
327SEK /enhet