Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 202702-12-10S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9YJG 4VTD5

EATON 202702-12-10S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9YJG Modell: 202702-12-10SKorsreferens: 4VTD5

Få det Maj 7, Tisdag
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypRakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.86 "
Manlig JIC-storlek (tum)7 / 8-14
Manlig SAE-storlek (tum)1-1/16-12
Max. Arbetstryck5000 psi
GängtypManlig ORB till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 202702-10-10S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJK 2F339 202702-10-10STrivalent kromzink1.7 "7 / 8-145500 PSIManlig SAE till manlig JIC124SEK
EATON 202702-10-8S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJM 2F341 202702-10-8STrivalent kromzink1.5 "3 / 4-166000 PSIManlig SAE till manlig JIC115SEK
EATON 202702-12-12S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJN 2F343 202702-12-12STrivalent kromzink1.97 "1-1/16-124000 PSIManlig SAE till manlig JIC182SEK
EATON 202702-16-16S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJQ 2F345 202702-16-16STrivalent kromzink2.04 "1-5/16-123500 psiManlig SAE till manlig JIC220SEK
EATON 202702-4-4S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJT 2F347 202702-4-4STrivalent kromzink1.23 "7 / 16-207500 PSIManlig SAE till manlig JIC65SEK
EATON 202702-4-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJU 2F349 202702-4-6STrivalent kromzink1.27 "9 / 16-187000 PSIManlig SAE till manlig JIC76SEK
EATON 202702-6-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJW 2F351 202702-6-6STrivalent kromzink1.3 "9 / 16-187000 PSIManlig SAE till manlig JIC73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 202702-12-10S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål
143SEK /enhet