Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 203003-8-8-10S Slangadapter Orb till Jic 3/4-16 x 7/8-14 | AD9YJQ 4VTE4

EATON 203003-8-8-10S slangadapter Orb To Jic 3/4-16 x 7/8-14

Finns i lager
Artikel: AD9YJQ Modell: 203003-8-8-10SKorsreferens: 4VTE4

Få det Maj 20, Måndag
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
411SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypTee
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd2.9 "
Manlig JIC-storlek (tum)7 / 8-14
Manlig SAE-storlek (tum)3 / 4-16
Max. Arbetstryck4000 PSI
GängtypManlig ORB till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
EATON 203005-4-4s Adapter Orb To Jic 7 / 16-20 x 7 / 16-20 | AD9YJU 4VTE7 203005-4-41.92 "7 / 16-204500 PSI276SEK
EATON 203005-6-6s adapterkula till Jic 9/16-18 x 9/16-18 | AD9YJV 4VTE8 203005-6-62.3 "9 / 16-184000 PSI456SEK
EATON 203005-8-8s slangadapter Orb To Jic 3 / 4-16 x 3 / 4-16 | AD9YJW 4VTE9 203005-8-82.7 "3 / 4-164000 PSI325SEK
EATON 203005-12-12s Adapterkula till Jic 1 1/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YJX 4VTF1 203005-12-123.5 "1-1/16-123500 psi522SEK
EATON 203005-16-16s Adapter Orb To Jic 1 5/16-12 x 1 5/16-12 | AD9YJY 4VTF2 203005-16-163.81 "1-5/16-122500 PSI930SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 203003-8-8-10S slangadapter Orb To Jic 3/4-16 x 7/8-14
411SEK /enhet