Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2045-4-4S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKK 2F373

EATON 2045-4-4S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TKK Modell: 2045-4-4SKorsreferens: 2F373

Få det Maj 6, Måndag
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1 / 4-18
AdaptertypRakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringsstorlek1 / 4-18 NPSM
Längd1.25 "
Max. Arbetstryck5000 psi
GängtypManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eaton 2045-4-4S rörsvängadapter är utformad för att sammanfoga rör i vätskeöverföringsapplikationer.

Funktioner:

  • Enheten är konstruerad av förzinkat stål för styrka, hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.

Standarder och godkännanden:

  • SAE 140130

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är storleken på trådarna på den här enheten?

A. Den har invändiga 1/4-18 NPSM-gängor i ena änden och hangängor 1/4-18 NPT i den andra, för sammanfogning av rör med olika ändar.

F. Vid vilka temperaturer kan Eaton 2045-4-4S fungera?

S. Den tål en maximal temperatur på 250 grader Fahrenheit.

F. Vad är DURA-KOTE-plätering?

A. Eatons DURA-KOTE-plätering/finish är korrosionsbeständig i upp till 1000 timmar. Denna teknik representerar ett betydande framsteg när det gäller korrosionsskydd av metallbeslag.

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstorlekArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2045-12-12S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKG 2F365 2045-12-12STrivalent kromzink3 / 4-14 NPSMHydraulslangadapter1.73 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel179SEK
EATON 2045-16-16S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKH 2F367 2045-16-16STrivalent kromzink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulslangadapter2"3000 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel273SEK
EATON 2045-2-2S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKJ 2F369 2045-2-2STrivalent kromzink1 / 8-27 NPSMHydraulslangadapter0.94 "6000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel89SEK
EATON 2045-6-6S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKL 2F375 2045-6-6STrivalent kromzink3 / 8-18 NPSMHydraulslangadapter1.31 "4000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel96SEK
EATON 2045-8-8S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKM 2F377 2045-8-8STrivalent kromzink1 / 2-14 NPSMHydraulslangadapter1.61 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel118SEK
EATON 2045-20-20S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXX 4VRC8 2045-20-20STrivalent kromzink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHydraulslangadapter2.08 "2000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM536SEK
EATON 2045-24-24S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXY 4VRC9 2045-24-24STrivalent kromzink1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSMHydraulslangadapter2.2 "1500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM639SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2045-4-4S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål
71SEK /enhet